コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン 2270
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ラベンダ
サイズ
S
注文コード
30047273
品番
2270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
この商品は
色・サイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
ラベンダ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-4392-39
素材
ソフトツイル
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×18