コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス 2273
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ラベンダ
ウエスト(cm)
73
注文コード
30047797
品番
2273
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
この商品は
色・ウエスト
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
色
ラベンダ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
スラックス
アズワン品番
64-4392-76
素材
ソフトツイル