フィッシング 2275

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ラベンダ ウエスト(cm)120 注文コード30048488 品番2275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・ウエストなど57種類から選べます 他の種類を見る
ラベンダ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)120 種別フィッシング アズワン品番64-4393-34 素材ソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする