曜日別特売
CM2B25-125AZ1-W-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMC 30056279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2B25-125AZ1-W-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMC 30056279
CM2B25-125AZ1-W-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMC 30056279

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125ポートねじの種類Rcクッションエアクッション注文コード30056279品番CM2B25-125AZ1-W-XC85
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,534
販売価格(税別)
8,667

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)ストローク(mm)125形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする