コーコス信岡
半袖シャツ KS-2527
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
30077723
品番
KS-2527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
洗って、干して、すぐ着られる!
洗う→干す→着る
「アイロンなしで、すぐ着たい!」
形態安定性(W&W 性)4.5 級以上を実現!
左袖ペン差し。
色
サックス
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
47
素材
制電ピンストライプ
袖丈
半袖