メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type F
寸法d(mm)
6
刃径(Φmm)
19.1
注文コード
30085037
品番
FR191L-6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,540
この商品は
形状・寸法d・刃径
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
19.1
材質
超硬
寸法L(mm)
70
用途
レギュラー
形状
Type F
タイプ
ロウ付け
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
19.1
寸法l(mm)
25
刃先形状
D