ミガキロンZ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 目の粗さ樹脂ビーズ 注文コード30085685 品番樹脂ビーズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は粒度・目の粗さなど6種類から選べます 他の種類を見る

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。
オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。
耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8 目の粗さ樹脂ビーズ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30085676
2024-09-20
用途:
塗装の前に
製造業

木材を塗装するときの最終的な表面の仕上げに使用しています。価格も類似品より安く良い商品です。

対象商品:
30085685
2024-08-30
用途:
汚れ落とし
製造業

厚味の割にしっかりと汚れを落としてくれて長持ちしますのでお値段も仕方ないかなぁと思います。一箱で購入してますが重さがないため個人的な感想ですがお高く感じてしまいます。

2025-05-02
用途:
塗装前の足付けに
運輸・通信業

大きさがちょうどイイです。価格もリーズナブルです。次回必要でしたらリピートします。

対象商品:
08631201
2024-02-01
用途:
塗装面の汚れ落とし、塗装後の艶消し処理
新宿シャローム教会 様 (サービス業)

塗装の艶が出すぎてしまったときに、軽くこするだけで艶消し仕上げにすることができます。
塗装前の汚れ落としや、足付にも便利でオールマイティーに使えます。

2024-08-01
用途:
精密部品のみがきをする時
製造業

今まで何回も注文をして使用していますが、他の品物より使いやすく値段も安く便利です。

対象商品:
08631217
2024-05-02
用途:
塗装作業
その他業種

古い塗装の剥離、塗装前の足付けによいです。
リピありです。

対象商品:
08631201
2023-07-30
用途:
木材のミーリング加工後のバリ取りなどに使用。

凹凸のある木材の研磨に最適。粗目(#150〜#180相当)中目(#240〜#280相当)細目(#600〜#800相当)と順に研磨、仕上げは、極細目(#1200〜#1500相当)

対象商品:
30085676
2023-03-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

パネルの足付けに良いです。
送料無料までの金額調整にちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする