KH15-J34-E71  0.5MPa (1-5V) 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH15-J34-E71  0.5MPa (1-5V) 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086026
KH15-J34-E71  0.5MPa (1-5V) 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086026

圧力トランスミッタ 形番:KH15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.5材質(株)SUS316注文コード30086026品番KH15-J34-E71 0.5MPa (1-5V)
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能

用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。圧力レンジ(MPa)0~0.5種類圧力計接続ねじG3/8B材質(株)SUS316質量(g)約220タイプ端子箱(小)JIS10a仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍●[CEマーキング]適合指令:2004/108/EC、適合規格:EN61326-1:2006;EN61326-2-3:2006形式端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能使用温度範囲(℃)-20~70(氷結、結露無きこと)規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合出力1~5V DC 3線式電源24V DC±10%シール方式全溶接式精度±1%F.S.精度(%)±1F.S.寸法h1(mm)116寸法h2(mm)87適合ケーブル外径(Φmm)7寸法h(mm)-測定流体気体又は液体(接液部材質を腐食させないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点、スパン)負荷抵抗10kΩ min.ケース構造IP67(JIS C 0920)寸法f(mm)18応答速度1ms以下材質(Oリング)-材質(継手)SUS316寸法dG3/8B伝送方法3線式圧力レンジ0~0.5MPa材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)取出口電線:JIS 10a
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする