用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。圧力レンジ(MPa)-0.1~2種類圧力トランスミッタ材質(株)SUS316質量(g)約220タイプ端子箱(小)JIS10a備考防水形使用温度範囲(℃)-20~70規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合出力4~20mA DC 2線式電源24V DC±10%精度±1%F.S.測定流体気体、液体(接液部材質を腐食させないこと)