Aegis Coat 油も弾いちゃうクリア塗料

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード30088223 品番-
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。

クリア 主成分アクリル樹脂 特性耐水、耐油、防錆 用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。 主な用途金属、看板 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30088223
2020-07-21
用途:
スノーバイクのフロントスキーのエッジ塗装
真鍋商会 様 (卸売・小売業)

ティンバーのフロントのスキーに雪がつきやすいので、エッジの部分を耐水ペーパーで整えてからこのスプレーで塗装。雪がエッジ部分に付かなくなりました。メインのスキー部分は、スキーワックスを使用。

1人が参考にしています
対象商品:
30088223
2018-03-31
用途:
テストピースに塗布してテスト

水はきれいにはじきますが油ははじきませんね。はじくという言葉の定義が違っているのかしら。塗るのは非常に塗りやすかったですね。非常に優秀なクリアラッカーだと言うことが分かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする