mirabrightF Aegis Coat ガラス撥水コーティング剤 野田スクリーン 30088232

Aegis Coat ガラス撥水コーティング剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード30088232 品番mirabrightF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,833

フッ素コーティング剤メーカーが作った鏡・ガラス洗浄コーティング剤 1.高い洗浄力で拭き残し・ムラなく1回でキレイに拭き上げできる。2.お掃除と同時に除菌&フッ素コーティングできる。3.フッ素の効果で水・汚れを弾いて次からのお掃除ラクラク!

用途窓ガラス 洗面所の鏡 鏡台・手鏡 ショーケース ガラスドア タッチパネルガラス クリア 主成分フッ素樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする