NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
注文コード
30088424
品番
SSPB220 R0.1X0.3
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.15
材質
CBN
用途
曲面加工
有効長l1(mm)
0.3