NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBN スーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
有効長l1(mm)
4
全長(mm)
52
刃長(mm)
0.38
注文コード
30088747
品番
SSPBTN220 R0.25X1 X4
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効長l1・全長・刃長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
52
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.38
材質
CBN
有効長l1(mm)
4
首元径(mm)
d1:0.61、d2:0.62