NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBN スーパースピードボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089544
品番
SSB200 R0.15X0.75
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
有効長l1(mm)
0.75
刃長(mm)
0.23
刃数
2
全長(mm)
50