NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDボールエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30089824
品番
PCDRB R0.3X1.5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。
バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
材質
PCD
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
1.5
全長(mm)
48
用途
曲面加工
被削材
調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)(55HRC〜)、硬脆材・超硬合金
ボール半径R(mm)
0.3