NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDラジアスエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
注文コード
30089894
品番
PCDRS D0.5XR0.1X0.5
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
48
刃数
4
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.15
材質
PCD