NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDラジアスエンドミル ノンコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
30089903
品番
PCDRS D0.6XR0.05X0.6
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
48
刃数
6
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.18
材質
PCD