シャフト径(Φmm)6.3
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)76
用途各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り、内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ、チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨
仕様回転数は、加工目的に合わせて300〜1376rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
トラスコ品番852-9820
材質砥粒:アルミオキサイド
粒度60
質量(g)155
適合内径(Φmm)45〜49
砥粒種類アルミオキサイト
使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等