YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096246
品番
81-B-10.0
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
76
トラスコ品番
776-7323
質量(g)
9
適合内径(Φmm)
10.0
ブラシ長(mm)
38
用途
交叉穴に生ずるバリ取り
材質
ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
注意
※面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。