YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096316
品番
81-BY-11.0
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
軸径(Φmm)
3.6
砥粒
AO500
全長(mm)
76
砥粒部長さ(mm)
38
トラスコ品番
776-7391
質量(g)
9
適合内径(Φmm)
11.0
用途
鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨
材質
ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
対応材質
鉄・非鉄金属