ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096334 品番 81-BY-7.0
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。

軸径(Φmm)3.2 砥粒AO500 全長(mm)76 砥粒部長さ(mm)38 トラスコ品番776-7412 質量(g)5 適合内径(Φmm)7.0 用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨 材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 対応材質鉄・非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする