TCOJET-M20X2.5 TINコバルトジェットタップ イシハシ精工 30096404

TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M20
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)15
内容量1本注文コード30096404品番TCOJET-M20X2.5
参考基準価格(税別)¥34,740販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途通り穴専用呼び寸法M20ピッチ(mm)2.5材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)トラスコ品番508-7414全長(mm)105質量(g)161被削材ステンレス鋼、難削材シャンク径(Φmm)15下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティングシャンク四角部(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする