曜日別特売
TCOJET-M3.5X0.6 TINコバルトジェットタップ イシハシ精工 30096413

TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M3.5
全長(mm)48
シャンク径(Φmm)4.0
内容量1本注文コード30096413品番TCOJET-M3.5X0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,340

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
通り穴専用
呼び寸法M3.5ピッチ(mm)0.6材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)トラスコ品番508-7422全長(mm)48質量(g)6被削材ステンレス鋼、難削材シャンク径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)2.9ねじ長さ(mm)13精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティングシャンク四角部(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする