TCOJET-M4X0.7 TINコバルトジェットタップ イシハシ精工 30096438

TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 注文コード30096438 品番TCOJET-M4X0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 用途通り穴専用 トラスコ品番508-7457 全長(mm)52 質量(g)7 被削材ステンレス鋼、難削材 シャンク径(Φmm)5.0 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)13 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数4山 表面処理TINコーティング シャンク四角部(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする