TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096447 品番 TCOJET-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

呼び寸法M5 ピッチ(mm)0.8 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 用途通り穴専用 トラスコ品番508-7473 全長(mm)60 質量(g)10 被削材ステンレス鋼、難削材 シャンク径(Φmm)5.5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)16 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数4山 表面処理TINコーティング シャンク四角部(mm)4.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする