※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096492
品番
JET-NO.6NF40
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
呼び寸法
ユニファイ六番
材質
SKH
用途
通り穴専用
トラスコ品番
147-8154
全長(mm)
48
質量(g)
9
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
2.9
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
ユニファイ細目