ステンレス用ジェットタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16.0 注文コード30096517 品番JETSUSM16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,460
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。

呼び寸法M16.0 ピッチ(mm)2.00 材質高速度鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用 トラスコ品番104-2912 全長(mm)95 質量(g)96 被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼 シャンク径(Φmm)12.5 下穴径(Φmm)14.0 ねじ長さ(mm)32 精度H4 タップの等級JIS級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク四角部(mm)10.0 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30096544
2019-11-27
用途:
現場用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

普通のスパイラルタップをバキバキ折るので
試しにステンレス用を購入
通常品より倍以上持ちがよくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする