ステンレス用ジェットタップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096526 品番 JETSUSM2.6X0.45
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。

呼び寸法M2.6 ピッチ(mm)0.45 材質高速度鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用 トラスコ品番104-2823 全長(mm)44 質量(g)4 被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼 シャンク径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)2.2 ねじ長さ(mm)13 精度H2 タップの等級JIS級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30096544
2019-11-27
用途:
現場用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

普通のスパイラルタップをバキバキ折るので
試しにステンレス用を購入
通常品より倍以上持ちがよくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする