JETSUSM2X0.4 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 30096535

JETSUSM2X0.4 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 30096535
JETSUSM2X0.4 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 30096535

ステンレス用ジェットタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M2.0
全長(mm)40
内容量1本注文コード30096535品番JETSUSM2X0.4
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。

用途通り穴加工用呼び寸法M2.0ピッチ(mm)0.40材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番104-2815全長(mm)40質量(g)4被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)11精度H1タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30096544
2019-11-27
用途: 現場用
株式会社遠藤製作所製造業

普通のスパイラルタップをバキバキ折るので
試しにステンレス用を購入
通常品より倍以上持ちがよくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする