イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096675
品番
P-JET-M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
呼び寸法
M3.0
ピッチ(mm)
0.5
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴専用
仕様
ブリスターパック品
トラスコ品番
507-0465
全長(mm)
46
質量(g)
9
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
11
精度
JIS2級
タップの等級
H級
食付き部の山数
5山
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
メートルねじ