イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096702
品番
P-JET-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
呼び寸法
M6.0
ピッチ(mm)
1.0
材質
高速度鋼(HSS-E)
用途
通り穴専用
仕様
ブリスターパック品
トラスコ品番
507-0643
全長(mm)
62
質量(g)
17
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)
6.0
下穴径(Φmm)
5.0
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
タップの等級
H級
食付き部の山数
5山
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ