パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096727 品番 P-SPT M10×1.5
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

呼び寸法M10×1.5 精度JIS2級 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)7 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途タッピングマシン向き 仕様ブリスターパック品 トラスコ品番507-4321 全長(mm)75 質量(g)25 ピッチ(mm)1.50 被削材一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼 下穴径(Φmm)8.5 タップの等級H級 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06750633
2017-10-13
用途:
バイクのパーツ製作時に。
WEB-ARTS商会 様

精密ネジ切りが確実に行え、ネジガタも無く仕上がり、タップとしても長期に亘り使用できております。

対象商品:
06750642
2017-06-14
用途:
自動車の油圧系統機器のチェックをするための治具を作るために使用しました。

とても切れ味が良かったです。
一般的な縦溝式のタップと比べると、切子の排出が良好のようです。

対象商品:
06750466
2017-05-22
用途:
ねじきり

モノタロウ製品でもよいがサイズが少ない。ので、これにした。組タップより安価なので。

対象商品:
06750536
2011-02-23
用途:
タップ立て

大変切れ味が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする