管接続口径(10) 1
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85MPa設定
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
仕様(-) なし
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ50
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y)上向き
機能(-) 逆流機能なし
排気方式リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
流れ方向(-) 左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ