- ドクターブロナー マジックソープ(固形) サハラインターナショナル 30097454

- ドクターブロナー マジックソープ(固形) サハラインターナショナル 30097454 - ドクターブロナー マジックソープ(固形) サハラインターナショナル 30097454

ドクターブロナー マジックソープ(固形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(140g) 注文コード30097454 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

全米売上NO.1のオ-ガニックソ-プ! 固形タイプも大人気。
毛穴の黒ズミまで溶かすのにつっぱらず、モデルのようなスベスベ美肌に!透明感もUP!1本で顔も体も洗え、メイクまで落とすのに肌にはマイルド!
米国Dr.ブロナー社製のカスチール石鹸です。
単純なオリーブ石鹸と違い、オリーブ油、ヤシ油で作ったベースに今注目の美肌成分ヘンプ油と保湿成分ホホバ油を絶妙にブレンドしています。この配合率が重要なのです。
しかもこれらのオイルは100%天然のさらにオーガニック(有機栽培)物を使用する徹底ぶりです。
とにかく肌にマイルド。毛穴の黒ズミまで溶かすのにつっぱらず、さっぱりとした使用感なのにしっとりスベスベ美肌に洗い上げ、さらにくすみのない明るい透明感のある肌に導きます。これ1本で顔も体も洗え、メイクまで落とすのに肌にはマイルドです。そしてアロマ精油が疲れまで癒します。
マジックソープで洗顔した後はマジックトナー(化粧水)をおすすめします。
合成界面活性剤、合成保存料、合成着色料など合成添加物無添加。
香りにアロマ用精油も配合。ベビーマイルドは無香料です。
この石鹸は生分解されるので、環境に優しく、容器本体もリサイクルされたプラスチックを使用しています。動物実験も行っていません。

成分
ヤシ油、パーム油、水酸化Na、水、香料(植物由来)(ベビーマイルドには含まれない)、オリーブ果実油、アサ種子油、ホホバ種子油、クエン酸、ビタミンE、塩化Na(塩)
※オイルが石鹸化する際の副産物としてできるグリセリンは、製品中にそのまま残っております。
シリーズドクターブロナー 用途フェイス・ボディウォッシュ、クレンジング 香りアーモンド
注意
※お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用して下さい。化粧品がお肌に合わないとき、即ち使用中や使用後に直射日光にあたって赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の症状があらわれた場合は使用を中止して下さい。そのまま化粧品の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないで下さい。
※目に入らないようにご注意下さい。目に入った場合は、直ちに洗い流して下さい。
※天然由来原料使用のため、色調に多少の違いが生じる場合がございますが、品質には問題ございません。
※中身の特性上、中蓋に中身が付着しやすいので、開封時にはご注意下さい。
※使用後は必ずしっかり蓋をしめて下さい。また、一度取り出した中身を再び戻すことは絶対におやめ下さい。
※中蓋は捨てずに必ずご使用下さい。
※乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30097497
2018-07-17
用途:
小さく切って旅行用
山野上工具店 様

包丁で簡単に切れました。
旅行用に一切れ、後は引き出しやクローゼットに入れます。
固形は初めてですが、リキッド同様、香りがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする