画像準備中

T字ボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径(M×P)M5×0.8 注文コード30099502 品番CPH-P-TB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)30 ねじ径(M×P)M5×0.8 寸法d(Φmm)5 幅W(mm)25 材質/処理SS400/黒染め 有効ねじ長さB(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30099502 CPH-P-TB5 26251558 CPH-P-TB5 T字ボルト テクノプラン T字ボルト テクノプラン 1個 299 税込329 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30099527
2020-11-20
用途:
管理機の整備
その他業種

締め付け部分を、レンチから手締めに変更しました。問題ありませんでした。

対象商品:
30099527
2018-11-20
用途:
治具固定
アイデックス株式会社 様

Niメッキではありません。黒染めです。仕様の表記を直して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。確認いたしましたところ仕様変更があったことがわかりました。材質/処理を黒染めに更新の上、画像も差し替えいたしました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする