T字ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30099518 品番 CPH-P-TB6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
全長L(mm)41 ねじ径(M×P)M6×1 寸法d(Φmm)6 幅W(mm)35 材質/処理SS400/黒染め 有効ねじ長さB(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30099527
2020-11-20
用途:
管理機の整備
その他業種

締め付け部分を、レンチから手締めに変更しました。問題ありませんでした。

対象商品:
30099527
2018-11-20
用途:
治具固定
アイデックス株式会社 様

Niメッキではありません。黒染めです。仕様の表記を直して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。確認いたしましたところ仕様変更があったことがわかりました。材質/処理を黒染めに更新の上、画像も差し替えいたしました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする