※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ14〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
使用流体
空気
ポート管接続口径
【A・B】(M5)M5ねじ
注文コード
30100165
品番
VQZ1421B-5MO1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(M5)M5ねじ
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。