※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ212-〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 管接続口径(C4)o4用ワンタッチ管継手 注文コード30102344 品番VQZ212-5MB1-C4
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はコイル電圧・使用流体・管接続口径など160種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(C4)o4用ワンタッチ管継手 切換方式(1)N.C.メタルシール コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具形) ファンクション(-)標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする