曜日別特売
3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116

3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116
3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116
3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116
3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116
3軸 モニターアーム3軸 モノタロウ 30106116
モノタロウ

モニターアーム3軸

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
30106116
品番
3軸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液晶モニターに取り付けが可能です。

耐荷重(kg)
7
サイズ(inch)
(取り付け可能)10~27
取付ピッチ(mm)
75×75、100×100
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用はおやめください。
※固定したモニターが落ちたり、アームの接続部が緩むとけがをする恐れがあります。
※組立時は十分注意をし、接続部にゆるみがないかを必ず確認してください。
※本製品を使用していると、接続部にゆるみが出てきますので、定期的に接続部分にゆるみがないかを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30106116
2017-10-20
用途: 自宅PCで利用
サービス業

PCデスクではなく通常の机だとどうしても奥行きがないので、本製品を利用しています。
かっちりとしたつくりで、使っていくうちにモニタが下がってしまうようなことはありませんでした。

対象商品 : 30106116
2017-07-06
用途: 農機のメンテナンス
三和テクノロジーズ株式会社 様

パーツそれぞれの強度は問題ないが、関節部の設計が甘い。
フリーストップの感じで角度変更を許しつつ固定するような使い方には不向き。ネジを締めて固定しないとモニターがうなだれてしまいます。

対象商品 : 30106116
2017-08-29
用途: 検品済みのものと交換後にモニタ取付

支柱の歪みとリベットの緩みがあり、
検品済みのものとの交換を希望しました。
が、ナットを固定する金属部分が広がってしまい、
モニタの上下角度調整ができな不良品でした。

検品もまともにできない、
不良品を売り続ける企業です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 30106116
2017-08-19
用途: 液晶モニタの取り付け

モニタ保持プレートのリベットがゆるゆるです。
笑ってしまうくらいクルクル回ります。
こんな不良品を平気で売ってしまう神経が理解できません!

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 30106116
2017-07-31
用途: ワイドモニタ23型

固く締めても固定出来ず、ナットを固定してる金具も開いてしまったためスパナで固定しながら回したら六角穴が滑って回せなくなりました
サンダーで切ってボルトを換えて使ってますが、流石にこれは使えません

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする