※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光洋機械産業
光洋機械産業の 搬送
光洋機械産業の コンベヤ
光洋機械産業の ベルトコンベヤ
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
30106143
品番
KMTA 35-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
ベルト幅(mm)
350
機長(m)
3
ベルト速度(m/min)
37
最大運搬力(m
3
/h)
21
仕様
ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)
1
電源(V)
三相200
駆動方式
モータープーリ
張力(N/mm)
100
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません