スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物関連商品
アルミ 立付品名差 S 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
30108785
品番
75820
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)
100
色
シルバー
寸法H(mm)
86
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.6
寸法G(mm)
64
注意
※ねじ別売。