※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式単動引込み注文コード30110894品番CDJ2KB10-15TZ-A
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など160種類から選べます他の種類を見る ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上