曜日別特売
CDJ2KB16-50Z-A93L-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC 30122532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード30122532品番CDJ2KB16-50Z-A93L-B
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上

磁石内蔵有無ストローク(mm)50取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(L) 3オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A93オートスイッチ取付方法バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30122688
2024-02-06
用途: 婦人服部品作成しよう
有限会社アパリンク卸売・小売業

取替で苦労しましたが問題なくスムースに作動しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする