- 耐水ペーパー モノタロウ 30132524 - 耐水ペーパー モノタロウ 30132524 - 耐水ペーパー モノタロウ 30132524

耐水ペーパー

(747件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 30132524 品番 -
販売価格(税込) ¥185
販売価格(税別)
168
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。

粒度320 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:480
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 747
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
革の切目(コバ)処理
製造業

他の番手も併せて購入させていただきました。
コスパ最強!です。
気になったのは…研磨面ではなく台紙の方が、
少し頼りない?感じがします。これも善し悪しで、しなやかに立体のペーパーホルダに沿わせたい時は〇、フラットに沿わせて使うと折れ目に沿って擦り切れるのが早いかな?△といった感じです。

2026-03-19
用途:
塗装前の足付け

価格は非常に安価。品質は問題なし。安価なので消費を気にせず使えるので目詰まりによるトラブルもなく良好。また購入します。

2026-01-06
用途:
プラサフの磨き用
サービス業

ボディーへこみパテ修理後のプラサフ塗装下地研磨に使用しました。特に問題なく、きれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途:
ヘッドライト研磨
サービス業

340 400 600 800 1000 1200 と水研ぎ しましたが、他社物と変わり無く作業完了しました。 何れも安価で5枚入り、重宝しました。

対象商品:
30132533
2026-02-21
用途:
磨き作業に
その他業種

番手が豊富なので、粗いものから細かいものを揃えておくと、必要な時に便利。使用してみたが、特に不満などはない。

対象商品:
30132488
2026-03-19
用途:
研磨に
有限会社魚利 様

砥石を平らにするために使います
どのメーカーを使っても砥石が硬いためすぐに駄目になってしまうのでこれで十分です

2025-10-06
用途:
ブレーキピストンの錆とり ほか
吉永電装サービス 様 (サービス業)

ピストンの錆とりに使用、傷もつかずに磨けて安いので良いです。ヘッドライトの黄ばみ取りに、塗装の足付けにいろいろ使ってます。いろいろな番手を揃える必要があるので安いのは助かります

2025-10-05
用途:
アルミ板の表面研磨
サービス業

アルミ板を注文すると表面が加工時の工具で傷だらけになっている場合があります
その傷を消すために購入しました
品質に不満はありませんが、枚数が多い(無駄に余る)ため、必要数だけをもう少し細かい単位で購入したいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
シートのサイズは粒度が違っていても全て同じでしょうか。
回答:
全て同じ「230×280mm」になります。
1人が参考にしています
2024-01-31
質問:
粒度の数値が高いほど粒が細かいという事でしょうか。
回答:
その通りです。
1人が参考にしています
2024-01-31
質問:
JIS規格品でしょうか。
回答:
JIS規格には対応しておりません。
2024-01-31

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする