- マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ 30133784 - マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ 30133784 - マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ 30133784

マジックディスク 6穴タイプ

(157件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 30133784 品番 -
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。

粒度60 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水をつけてのご使用はできません。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:483
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
木材研磨
製造業

木材の表面研磨で沢山使用するので重宝してます。金額がリーズナブルなので目詰まりし研磨力無くなったらすぐに取り替え使ってます。大変満足してます。

2025-11-15
用途:
自動車塗装などに使用
ツキジメンテナンス 様

塗装の除去に使用するのでコスパを気にするところです、大手通販サイトでは安価な商品があり購入経験がありますが、通販で購入したものは穴加工が悪く使用できないものもありました。モノタロウさんの商品は穴加工が綺麗で全て納得のいくものです、単価が高いのが気になるところではありますが。

2025-06-21
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

何より低価格なのが良いです。消耗品なので1枚当たりの値段が安い方が良いです。削る能力も他と遜色ないと思います。

対象商品:
30133836
2025-05-06
用途:
船艇の研磨
製造業

部分的な面積に使うため、少量梱包枚数を探していました。使用し易い枚数でした。

対象商品:
30133802
2025-09-04
用途:
塗装作業時
製造業

研磨工程で使用しましたが問題なく使用出来た。
一枚当たりの単価がもう少し安くなれば嬉しいです。

対象商品:
30133854
2025-06-13
用途:
研磨
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨は問題なく削れます。
ただ穴の位置がズレていて2箇所くらいしかあっていません。
マキタとリョービどちらでも同じでした

2024-11-07
用途:
塗装作業
建設業・工事業

旧塗膜の足付けに使用しました。今まで使用していたメーカー品よりも目詰まりが少ないと好評でした。安いのでどんどん新しいディスクに変えることが出来ます。

2025-05-26
用途:
ライト研磨、補修研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスよく安いので助かります。使用も特に問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする