※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBA67-25-W-M9NVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC 30148635 JMDBA67-25-W-M9NVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC 30148635 JMDBA67-25-W-M9NVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC 30148635 JMDBA67-25-W-M9NVS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC 30148635

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)25 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具2山ナックルジョイント 注文コード30148635 品番JMDBA67-25-W-M9NVS
参考基準価格(税別)¥25,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3996種類から選べます 他の種類を見る

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

取付支持形式両側タップ形 チューブ内径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)25 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具2山ナックルジョイント オートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする