PROZONE
PROZONEの ドリル
PROZONEの ハイスドリル
PROZONEの ハイス六角軸ドリル
六角軸オールマイティードリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30153025
品番
3.5mm
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンクリート・木材・サイディング・軟鉄板・プラスチックなどの穴あけに
適合
◎モルタル・ブロック・レンガ・サイディング・陶器タイル・塩ビ管・石膏ボード、○木材・プラスチック・コンクリート・軟鋼板・瓦・スレート・アルミ、△磁器タイル
軸径(Φmm)
(六角)6.35
刃径(Φmm)
3.5
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
錐径(Φmm)
3.5
注意
※磁器の種類によっては穴あけのできないものがございます。