BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 窓用金物
BEST[金物]の クレセント
1591 クレセント 左勝手用 サテンクローム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154556
品番
#1591-1-2
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
黄銅鋳物
色
サテンクローム
用途
引違い戸
勝手
左
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)
33〜39