曜日別特売
#1591-2-2 1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨き BEST[金物] 30154574

#1591-2-2 1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨き BEST[金物] 30154574
#1591-2-2 1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨き BEST[金物] 30154574

1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30154574品番#1591-2-2
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
引違い戸
材質黄銅鋳物黄銅磨き勝手取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm適合扉厚(mm)33~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする