BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
480 ギア回転 黄銅磨き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30154662
品番
#480-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
材質
黄銅鋳物
用途
欄間窓
セット内容
左右1組
色
黄銅磨き
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。